text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Manípulos de bola aço
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
Peças de máquinas
Manípulos
Manípulos de bola aço
57003
57003.080.080
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
Manípulo de bola aço Aço de corte Black Oxide M8X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço de corte
Tratamento sup.
Black Oxide
Rosca
Métrica
Tipo nº.
A
Info
Com esfera em plástico (FS31).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
80 mm
Material
Aço de corte
Tratamento sup.
Black Oxide
Rosca
Métrica
Tipo nº.
A
Info
Com esfera em plástico (FS31).
Dimensões
d-D
M8
d1
10
d2
25
L (mm)
80
L1
13
L2
23
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
57003.080.080
EAN
8715494142694
UBB
500571106326
UNSPSC
31162801