text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA3463 Epoxi de 2 componentes 114


Dados técnicos: Descrição: 2K epoxy. Relação de mistura em volume / peso: N / A. A vida profissional: 3 min. Tempo de fixação: 10 min. Resistência ao cisalhamento (GMBS): 6 N / mm '. Resistência à compressão: 82,7 N / mm '. Faixa de temperatura de serviço: -30 ° C tot +120 ° C.

Referência 90020.000.100
Volume
Cor Silver
Tempo de trabalho 10 min
Forma física Líquido
Temperatura de fusão -30°C to +120°C
Embalado por 24
Apenas embalagem completa

Especificações

Volume 114
Cor Silver
Tempo de trabalho 10 min
Forma física Líquido
Temperatura de fusão -30°C to +120°C

Números do artigo

Referência 90020.000.100
EAN 5010266011752
UBB 952570000267
UNSPSC 31201600
Artigo do fabricante nr 265628
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.