text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 510 Selante de juntas 50


Dados Técnicos: Cor: rosa. Faixa de temperatura de serviço -50 ° C - +200 ° C. Força: médio. Método de cura: anaeróbio. Resistência ao cisalhamento de tração em N / mm ':. 5 Gap preencher mm: 0,25. P1 NSF Reg. No.: 123007.

Referência 90005.510.050
Volume
Cor Rosa
Tempo de trabalho 25 min (steel), 45 min (aluminium)
Forma física Líquido
Temperatura de fusão -55°C to +200°C
Embalado por 1

Especificações

Volume 50
Cor Rosa
Tempo de trabalho 25 min (steel), 45 min (aluminium)
Forma física Líquido
Temperatura de fusão -55°C to +200°C
Viscosidade 40,000 – 140,000 mPa·s

Números do artigo

Referência 90005.510.050
EAN 5010266510347
UBB 950570001434
UNSPSC 31201700
Artigo do fabricante nr 142608
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.