text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para tubos tipo S Knipex para 60mm de diâmetro externo em aço cromo-vanádio 420mm


Chave de tubos tipo S O protetor de pinças evita que os dedos do operador sejam entalados. Poupança de tempo, ajuste preciso da largura de preensão diretamente na peça de trabalho com o premir de um botão. Menos esforço necessário devido à ação de auto-bloqueio. Sem deslocação involuntária dos cabos do alicate. Elevada resistência ao desgaste devido aos dentes adicionalmente endurecidos. Capacidade de carga máxima graças aos cabos completamente endurecidos. Mordentes de pegar com dentes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Largura de aperto: 60mm- Capacidade para tubos (diâmetro): Ø 2 3/8in- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 60mm- Capacidades para porcas: 60mm- Diâmetro interno, polegadas: Ø 1 1/2in- Diâmetro interior do tubo: 37,5mm

Referência 1Z142227
Comprimento (mm) 420
Marca Knipex
Código pautal 82032000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 420
Marca Knipex
Código pautal 82032000

Descrição

Chave de tubos tipo S O protetor de pinças evita que os dedos do operador sejam entalados. Poupança de tempo, ajuste preciso da largura de preensão diretamente na peça de trabalho com o premir de um botão. Menos esforço necessário devido à ação de auto-bloqueio. Sem deslocação involuntária dos cabos do alicate. Elevada resistência ao desgaste devido aos dentes adicionalmente endurecidos. Capacidade de carga máxima graças aos cabos completamente endurecidos. Mordentes de pegar com dentes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Largura de aperto: 60mm- Capacidade para tubos (diâmetro): Ø 2 3/8in- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 60mm- Capacidades para porcas: 60mm- Diâmetro interno, polegadas: Ø 1 1/2in- Diâmetro interior do tubo: 37,5mm

Números do artigo

Referência 1Z142227
EAN 4003773075677
UBB 500513362177
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 83 60 015
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.