text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HIGH LEV. CONCRETORS' NIPPERS 259MM


25 % less force compared to conventional, mechanic’s nippers of the same size. Slender shape for fixing deep iron rods. For twisting and cutting wire inn a single operation. Cutters additionally hardened, cutting edge hardness approx. 61 HRC. Special grade tool steel, forged, multi-step oil-hardenedBright galvanised pliers

Referência 9R412466
Proteção da superfície Outro
Comprimento 250
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento 250

Descrição

25 % less force compared to conventional, mechanic’s nippers of the same size. Slender shape for fixing deep iron rods. For twisting and cutting wire inn a single operation. Cutters additionally hardened, cutting edge hardness approx. 61 HRC. Special grade tool steel, forged, multi-step oil-hardenedBright galvanised pliers

Números do artigo

Referência 9R412466
EAN 4003773071419
UBB 500513357714
UNSPSC 27112112
Artigo do fabricante nr 99 14 250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.