Suportes de montagem, com furo de montagem perpendicular à rosca
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
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Elementos de bloqueio
peças de retenção
Suportes de montagem, com furo de montagem perpendicular à rosca
58718
58718.120.150
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
KIPP Mounting brackets, with mounting hole perpendicular to thread Métrica fina Aço Oxidado preto M12X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
D1_MM
12
Material
Aço
Tratamento sup.
Black Oxide
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Aço.Versão: Oxidado a preto.Nota: Suportes de montagem são um auxiliar para percutores de indexação excêntricos e expandir o seu campo de aplicação. Eles também podem ser usados para outros percutores de indexação.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 4
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
D1_MM
12
Material
Aço
Tratamento sup.
Black Oxide
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Aço.Versão: Oxidado a preto.Nota: Suportes de montagem são um auxiliar para percutores de indexação excêntricos e expandir o seu campo de aplicação. Eles também podem ser usados para outros percutores de indexação.
Dimensões
D1
12
D2
36
D3
5.5
D4
10
K
24
L1
25
L3
10
P
1.5
S
12
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58718.120.150
EAN
4059245019625
UBB
500690037006
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0638.2121