Manípulos com punho, com pino roscado, sem colar, sem porca de bloqueio
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
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Punhos de inserção
Êmbolos de posicionamento
Manípulos com punho, com pino roscado, sem colar, sem porca de bloqueio
58617
58617.000.012
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, without locknut Métrica fina Aço inoxidável 1.4305, pino não endurecido 12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
D1_MM
20
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Pino de indexação endurecido: Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4034. Pino de indexação não endurecido: Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4034. Manípulo em forma cogumelo 1.4305, polimento eletrolítico.Versão: Brilhante, pino de indexação retificado.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Uma anilha está disponível para ajudar, aparafusando os êmbolos de indexação. A anilha desliza sob o manípulo de cogumelo para que os pinos de suporte se encaixem na ranhura.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
D1_MM
20
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Pino de indexação endurecido: Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4034. Pino de indexação não endurecido: Manga roscada 1.4305. Pino de indexação 1.4034. Manípulo em forma cogumelo 1.4305, polimento eletrolítico.Versão: Brilhante, pino de indexação retificado.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente. Uma anilha está disponível para ajudar, aparafusando os êmbolos de indexação. A anilha desliza sob o manípulo de cogumelo para que os pinos de suporte se encaixem na ranhura.
Dimensões
D
12
D1
20
D2
8
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
39
F x 30°
2.8
H
12
L1
42
L2
12
L
66
P
1.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58617.000.012
EAN
4059245016495
UBB
500689889508
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0345.11412