Machine parts
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
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Punhos de inserção
Êmbolos de posicionamento
Manípulos com punho, sem tipo lockout, sem porca de bloqueio
58680
58680.000.010
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
KIPP Indexing plungers, non-lockout type, without locknut Métrica fina Aço inoxidável 1.4305, pino endurecido, cabo de aço inoxidável 10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
D1_MM
20
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manga roscada em aço inoxidável 1.4305. Pino de Indexação 1.4034. Manípulo em forma cogumelo 1.4305, polimento eletrolítico.Versão: Brilhante. Pino de indexação endurecido, retificado.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
D1_MM
20
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica fina
Info
Material: Manga roscada em aço inoxidável 1.4305. Pino de Indexação 1.4034. Manípulo em forma cogumelo 1.4305, polimento eletrolítico.Versão: Brilhante. Pino de indexação endurecido, retificado.Nota: Os percutores de indexação são usados para evitar qualquer alteração na posição de travamento devido a forças laterais. Uma nova posição se travamento pode ser ajustada somente após o pino ter sido desengatado manualmente.
Dimensões
D
10
D1
20
D2
33
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
34
F x 30°
2.8
H
10
L1
28
L2
12
L3
25
L
83
P
1.5
SW1
22
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58680.000.010
EAN
4059245009909
UBB
500690010508
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0632.001410