Manípulos de aperto de plástico, rosca externa
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
Manípulos de aperto, Manípulos de tensão, Manípulos cam
Alavancas de aperto
Manípulos
Manípulos de aperto de plástico, rosca externa
58106
58106.060.020
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
KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Laranja Aço inoxidável 1.4305 / plástico M6X40X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
TCor
Orange
D1_MM
13
Material
Aço inox/plástico
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Para muitas pessoas, a alavanca Novo·Grip representa a chave para um aperto seguro e confortável. Esta alavanca fornece uma solução poderosa e orientada para o futuro para quase todos os problemas operacionais e de aperto.Material: Punho plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zinco fundido. Partes de aço: Inox, 1.4305.Versão: Peças de aço brilhantes.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
TCor
Orange
D1_MM
13
Material
Aço inox/plástico
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Para muitas pessoas, a alavanca Novo·Grip representa a chave para um aperto seguro e confortável. Esta alavanca fornece uma solução poderosa e orientada para o futuro para quase todos os problemas operacionais e de aperto.Material: Punho plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zinco fundido. Partes de aço: Inox, 1.4305.Versão: Peças de aço brilhantes.
Dimensões
A
40
A1
47
B
7.5
D
10
D1
13
D2
14.5
H
24.5
H2
15
H3
30
H4
33.5
H1
4
Número de dentes
16
L
20
X
6
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58106.060.020
EAN
4059245110674
UBB
500689756509
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0270.1062X20