Manípulos 2K, rosca externa
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
Manípulos de aperto, Manípulos de tensão, Manípulos cam
Alavancas de aperto
Manípulos
Manípulos 2K, rosca externa
58074
58074.080.020
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
KIPP Clamping levers 2K, external thread Preto/Prateado Aço inoxidável 1.4305 / plástico M8X64,9X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
TCor
Preto/Prateado
D1_MM
17.5
Material
Aço inox/plástico
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho: Plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zinco fundido. Componente macio Thermoflex retificado em SEBS. Partes de aço: Inox, 1.4305.Versão: Peças de aço brilhantes.Nota: Os componentes duros e macios são fornecidos em cinzento preto RAL 7021.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
TCor
Preto/Prateado
D1_MM
17.5
Material
Aço inox/plástico
Material técnico
1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho: Plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zinco fundido. Componente macio Thermoflex retificado em SEBS. Partes de aço: Inox, 1.4305.Versão: Peças de aço brilhantes.Nota: Os componentes duros e macios são fornecidos em cinzento preto RAL 7021.
Dimensões
A
64.9
A1
74.4
B
17.6
D
13.5
D1
17.5
D2
19
H
28.5
H2
12.5
H3
41.2
H4
45.2
H1
6.5
Número de dentes
20
L
20
X
8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58074.080.020
EAN
4059245115358
UBB
500689662467
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0126.20801X20