Manípulos 20 graus, rosca externa
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
Manípulos de aperto, Manípulos de tensão, Manípulos cam
Alavancas de aperto
Manípulos
Manípulos 20 graus, rosca externa
58029
58029.050.050
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
KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Metálico prata Zinco fundido / aço 5.8 Revestido de plástico /oxidado preto M5X13X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Classe
5.8
TCor
Metálico prata
D1_MM
13
Material
Aço zinc/aço
Tratamento sup.
Revestido de plástico / oxidado preto
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho de zinco fundido EN 12844. Peças em aço grau 5.8.Versão: Punho revestido a plástico, peças de aço em preto oxidado.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Classe
5.8
TCor
Metálico prata
D1_MM
13
Material
Aço zinc/aço
Tratamento sup.
Revestido de plástico / oxidado preto
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho de zinco fundido EN 12844. Peças em aço grau 5.8.Versão: Punho revestido a plástico, peças de aço em preto oxidado.
Dimensões
A
39
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10.5
H
24.5
H2
15
H3
32.5
H4
35.5
H1
4
Número de dentes
16
L
50
X
5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58029.050.050
EAN
4059245078080
UBB
500689482775
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0116.1053X50