Manípulos, rosca interna
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
Manípulos de aperto, Manípulos de tensão, Manípulos cam
Alavancas de aperto
Manípulos
Manípulos, rosca interna
58057
58057.100.080
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
KIPP Clamping levers, internal thread Vermelho Zinco fundido / aço inoxidável 1.4305 Revestido de plástico / brilhante M10X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
TCor
Red
D1_MM
21
Material
Aço zinc/aço inox
Material técnico
1.4305
Tratamento sup.
Revestido de plástico / brilhante
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho de zinco fundido EN 12844. Peças em aço inox 1.4305.Versão: Punho revestido a plástico. Peças de aço inox brilhante.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 4
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
TCor
Red
D1_MM
21
Material
Aço zinc/aço inox
Material técnico
1.4305
Tratamento sup.
Revestido de plástico / brilhante
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho de zinco fundido EN 12844. Peças em aço inox 1.4305.Versão: Punho revestido a plástico. Peças de aço inox brilhante.
Dimensões
A
80
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H2
24
H3
54.5
H4
58.5
H1
10
Número de dentes
22
T
14
X
10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58057.100.080
EAN
4059245085941
UBB
500689613957
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0123.31027