Manípulos, rosca externa
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
Manípulos de aperto, Manípulos de tensão, Manípulos cam
Alavancas de aperto
Manípulos
Manípulos, rosca externa
58052
58052.060.060
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
KIPP Clamping levers, external thread with cap Laranja Zinco fundido / aço 5.8 Revestido de plástico /oxidado preto M6X65X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Classe
5.8
TCor
Orange
D1_MM
18.5
Material
Aço zinc/aço
Tratamento sup.
Revestido de plástico / oxidado preto
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho de zinco fundido EN 12844. Partes em aço grau 5.8. Tampas de proteção em inox 1.4305.Versão: Punho revestido a plástico. Peças de aço em preto oxidado. Tampas de proteção em inox, brilhante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Classe
5.8
TCor
Orange
D1_MM
18.5
Material
Aço zinc/aço
Tratamento sup.
Revestido de plástico / oxidado preto
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho de zinco fundido EN 12844. Partes em aço grau 5.8. Tampas de proteção em inox 1.4305.Versão: Punho revestido a plástico. Peças de aço em preto oxidado. Tampas de proteção em inox, brilhante
Dimensões
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
32
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Número de dentes
20
L
60
X
6
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58052.060.060
EAN
4059245094837
UBB
500689594157
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0122.92062X60