Manípulos, rosca externa
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
Manípulos de aperto, Manípulos de tensão, Manípulos cam
Alavancas de aperto
Manípulos
Manípulos, rosca externa
58058
58058.080.015
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
KIPP Clamping levers, external thread Vermelho Zinco fundido / aço inoxidável 1.4305 Revestido de plástico / brilhante M8X65X15
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
TCor
Red
D1_MM
18.5
Material
Aço zinc/aço inox
Material técnico
1.4305
Tratamento sup.
Revestido de plástico / brilhante
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho de zinco fundido EN 12844. Peças em aço inox 1.4305.Versão: Punho revestido a plástico. Peças de aço brilhantes.Referência de desenho: 1) ponta chata DIN 78.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
TCor
Red
D1_MM
18.5
Material
Aço zinc/aço inox
Material técnico
1.4305
Tratamento sup.
Revestido de plástico / brilhante
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho de zinco fundido EN 12844. Peças em aço inox 1.4305.Versão: Punho revestido a plástico. Peças de aço brilhantes.Referência de desenho: 1) ponta chata DIN 78.
Dimensões
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
28.5
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Número de dentes
20
L
15
X
8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58058.080.015
EAN
4059245097012
UBB
500689617008
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0123.20827X15