Manípulos, rosca externa
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
Manípulos de aperto, Manípulos de tensão, Manípulos cam
Alavancas de aperto
Manípulos
Manípulos, rosca externa
58134
58134.050.020
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
KIPP Clamping levers, external thread Vermelho rubi Aço 1.0401 / 5.8 Revestido em plástico M5X40X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Classe
5.8
TCor
Vermelho rubi
D1_MM
13
Material
Aço
Material técnico
1.0401
Tratamento sup.
Revestido em plástico
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Classe
5.8
TCor
Vermelho rubi
D1_MM
13
Material
Aço
Material técnico
1.0401
Tratamento sup.
Revestido em plástico
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho 1.0401. Outras peças em aço grau 5.8.Versão: Punho revestido a plástico, estrutura de textura fina. Peças de aço em preto oxidado.Referência de desenho: 1) ponta chata DIN 78.
Dimensões
A
40
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
31
H4
34
H1
4
Número de dentes
16
L
20
X
5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58134.050.020
EAN
4059245082360
UBB
500689979101
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0752.10527X20