Manípulos, rosca externa
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
Manípulos de aperto, Manípulos de tensão, Manípulos cam
Alavancas de aperto
Manípulos
Manípulos, rosca externa
58054
58054.040.010
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
KIPP Clamping levers, external thread Preto Zinco fundido / aço inoxidável 1.4305 Revestido de plástico / brilhante M4X30X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
TCor
Preto
D1_MM
13
Material
Aço zinc/aço inox
Material técnico
1.4305
Tratamento sup.
Revestido de plástico / brilhante
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho de zinco fundido EN 12844. Peças em aço inox 1.4305.Versão: Punho revestido a plástico. Peças de aço brilhantes.Referência de desenho: 1) ponta chata DIN 78.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
TCor
Preto
D1_MM
13
Material
Aço zinc/aço inox
Material técnico
1.4305
Tratamento sup.
Revestido de plástico / brilhante
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho de zinco fundido EN 12844. Peças em aço inox 1.4305.Versão: Punho revestido a plástico. Peças de aço brilhantes.Referência de desenho: 1) ponta chata DIN 78.
Dimensões
A
30
A1
37
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
30
H4
33
H1
4
Número de dentes
16
L
10
X
4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58054.040.010
EAN
4059245095643
UBB
500689599693
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0123.0041X10