Manípulos, rosca externa
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
Manípulos de aperto, Manípulos de tensão, Manípulos cam
Alavancas de aperto
Manípulos
Manípulos, rosca externa
58132
58132.160.060
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
KIPP Clamping levers, external thread Preto Aço 1.0401 / 5.8 Revestido em plástico M16X110X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Classe
5.8
TCor
Preto
D1_MM
31
Material
Aço
Material técnico
1.0401
Tratamento sup.
Revestido em plástico
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Classe
5.8
TCor
Preto
D1_MM
31
Material
Aço
Material técnico
1.0401
Tratamento sup.
Revestido em plástico
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho 1.0401. Outras peças em aço grau 5.8.Versão: Punho revestido a plástico, estrutura de textura fina. Peças de aço em preto oxidado.Referência de desenho: 1) ponta chata DIN 78.
Dimensões
A
110
A1
126
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H2
31.5
H3
73
H4
77.5
H1
12
Número de dentes
26
L
60
X
16
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58132.160.060
EAN
4059245084388
UBB
500689977469
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0752.5161X60