Manípulos, rosca externa
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
Manípulos de aperto, Manípulos de tensão, Manípulos cam
Alavancas de aperto
Manípulos
Manípulos, rosca externa
58048
58048.040.050
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
KIPP Clamping levers, external thread Cromado Zinco fundido / aço 5.8 Oxidado brilhante / preto M4X30X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Classe
5.8
TCor
Cromado
D1_MM
13
Material
Aço zinc/aço
Tratamento sup.
Cromado brilhante/ preto
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho de zinco fundido EN 12844. Peças em aço grau 5.8Versão: Punho com alto-brilho cromado. Peças de aço em preto oxidado.Referência de desenho: 1) ponta chata DIN 78.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Classe
5.8
TCor
Cromado
D1_MM
13
Material
Aço zinc/aço
Tratamento sup.
Cromado brilhante/ preto
Rosca
Métrica
Info
Material: Punho de zinco fundido EN 12844. Peças em aço grau 5.8Versão: Punho com alto-brilho cromado. Peças de aço em preto oxidado.Referência de desenho: 1) ponta chata DIN 78.
Dimensões
A
30
A1
37
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
30
H4
33
H1
4
Número de dentes
16
L
50
X
4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58048.040.050
EAN
4059245088485
UBB
500689575008
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0122.0046X50