Machine parts
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
Manípulos de aperto, Manípulos de tensão, Manípulos cam
Alavancas de came
Manípulo came
Manípulos, rosca externa
58116
58116.060.020
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
KIPP Cam levers, external thread Aço inoxidável 1.4308 / 1.4305 M6X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
D1_MM
18.1
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4308/1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Punhos 1.4308. Anilhas de pressão em plástico PA 66 GF 35-X de fibra de vidro reforçada. Pino, anilha e parafuso 1.4305.Versão: Punho electropolido. Anilha de pressão, preta. Pino, anilha e parafuso brilhante.Nota: Os plásticos estão sujeitos a fricção sob carga (retardado).not adjustable
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 3
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
D1_MM
18.1
Material
Aço inoxidável
Material técnico
1.4308/1.4305
Rosca
Métrica
Info
Material: Punhos 1.4308. Anilhas de pressão em plástico PA 66 GF 35-X de fibra de vidro reforçada. Pino, anilha e parafuso 1.4305.Versão: Punho electropolido. Anilha de pressão, preta. Pino, anilha e parafuso brilhante.Nota: Os plásticos estão sujeitos a fricção sob carga (retardado).not adjustable
Dimensões
A
70.4
A1
79.2
B
21.5
B1
15
Força manual FH (N)
120
D
6
D1
18.1
D2
9
F
4
H
14.5
H1
22
L
20
S
1.2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58116.060.020
EAN
4059245029686
UBB
500689939014
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0645.1512006X20