Machine parts
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
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Elementos de bloqueio
Pernos de bloqueio com bola
Pinos de bloqueio de bola com anel de aperto, auto-travamento
58758
58758.050.050
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
KIPP Ball lock pins with grip ring, self-locking Aço inoxidável 5X50MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
D1_MM
5
Material
Aço inoxidável
Info
Material: Pino em aço inoxidável 1.4542. Cabeça e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305. Esferas em aço inoxidável 1.4125. Mola em aço inoxidável. Manípulo e argola em aço inoxidável.Versão: Todas as partes em aço inoxidável são passivadas. Pino, endurecido a min. 40 HRC. esferas endurecidas a 58 +4 HRC.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
D1_MM
5
Material
Aço inoxidável
Info
Material: Pino em aço inoxidável 1.4542. Cabeça e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305. Esferas em aço inoxidável 1.4125. Mola em aço inoxidável. Manípulo e argola em aço inoxidável.Versão: Todas as partes em aço inoxidável são passivadas. Pino, endurecido a min. 40 HRC. esferas endurecidas a 58 +4 HRC.
Dimensões
Furo de receção (H11)
5
D
15
D1
5
D2
5.54
D3
11.9
D4
5.8
D5
29.5
L1
6
L2
23.4
L3
36.8
L
50
Força de cisalhamento (cisalhamento duplo), max. (kN)
24.4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58758.050.050
EAN
4059245204038
UBB
500690068852
UNSPSC
31162807
Artigo do fabricante nr
K0746.01505050