Insertos
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
Insertos
71754
71754.120.022
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
Inserto auto cortante tipo 307/308 Aço Zincado 308 M12X22
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
308
Info
Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.308
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
22 mm
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
308
Info
Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.308
Dimensões
d1
M12
d2
16
Profundidade do furo (mín.)
26
L (mm)
22
P (d1)
1.75
P (d2)
1.75
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
71754.120.022
EAN
8717077789784
UBB
500693876327
UNSPSC
31162802
Faça o download do E-doc