Insertos
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
Insertos
71571
71571.060.001
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
Inserto auto cortante tipo 302 Aço Cementado Zincado M6X14
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Material
Aço
Material técnico
Cementado
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
302
Info
Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
14 mm
Material
Aço
Material técnico
Cementado
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
302
Info
Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo minima para furos cegos.
Dimensões
d1
M6
d2
10
Profundidade do furo (mín.)
17
L (mm)
14
P (d1)
1
P (d2)
1.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
71571.060.001
EAN
8717077782884
UBB
500682478457
UNSPSC
31162802
Faça o download do E-doc