Insertos
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
Insertos
71751
71751.100.018
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
Inserto auto cortante com sextavado tipo 302 2 Aço Cementado Zincado M10X18
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Material
Aço
Material técnico
Cementado
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
302 2
Info
Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo mínima para furos cegos.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
18 mm
Material
Aço
Material técnico
Cementado
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
302 2
Info
Profundidade de furo (min.) = profundidade de furo mínima para furos cegos.
Dimensões
d1
M10
d2
14
Profundidade do furo (mín.)
22
L (mm)
18
P (d1)
1.5
P (d2)
1.5
S (+0,1mm)
8.3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
71751.100.018
EAN
8715492000163
UBB
500694066068
UNSPSC
31162802
Faça o download do E-doc