Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Parafusos rosca de metais
51122
51122.060.010
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Aço inoxidável (Inox) A2 50 M6X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
50
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
10 mm
Classe
50
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilíndrica baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensões
b (min.)
38
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
4.4
L (mm)
10
P
1
Chave caixa
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14580
Números do artigo
Referência
51122.060.010
EAN
8715494113236
UBB
500571834232
UNSPSC
31161501