MAVE B.V.
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
Parafusos para madeira
29240
29240.035.020
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
Parafuso rosca para madeira cabeça de embeber Pozidriv Aço Zincado 3,5X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
20 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k (max.)
2.1
L (mm)
20
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
29240.035.020
EAN
8715492952554
UBB
950350029480
UNSPSC
31161508