MAVE B.V.
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
Parafusos para madeira
29353
29353.040.030
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
Heco-Topix Parafuso rosca para madeira cabeça de embeber fenda cruz Aço Passivado a amarelo 4X30MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
30 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
4
dk (max.)
7.9
k (max.)
2.5
L (mm)
30
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
29353.040.030
EAN
4019787332385
UBB
950350549727
UNSPSC
31161508
Artigo do fabricante nr
33238