MAVE B.V.
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
Parafusos para madeira
51773
51773.045.040
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
Heco-Topix Parafuso para madeira cabeça embeber hexalobular Aço inoxidável (Inox) A2 4,5X40MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
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
4.5 mm
Comprimento
40 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Dimensões
D (mm)
4.5
dk (max.)
9
k (max.)
2.7
L (mm)
40
Chave caixa
25
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51773.045.040
EAN
4019787402439
UBB
500504056663
UNSPSC
31161508
Artigo do fabricante nr
40243