MAVE B.V.
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
Parafusos para madeira
51773
51773.035.040
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
Heco-Topix Parafuso para madeira cabeça embeber hexalobular Aço inoxidável (Inox) A2 3,5X40MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
40 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Dimensões
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.1
L (mm)
40
Chave caixa
15
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51773.035.040
EAN
4019787381710
UBB
500504055673
UNSPSC
31161508
Artigo do fabricante nr
38171