text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
plas
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
Parafusos universais para madeira
51774
51774.050.080
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
Heco-Topix Parafuso decking cabeça embeber reduzida hexalobular Aço inoxidável (Inox) A2 5X80MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
90 mm
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Dimensões
D (mm)
5
dk (max.)
8.5
k (max.)
2.7
L (mm)
90
Chave caixa
25
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51774.050.080
EAN
4019787407946
UBB
500504059634
UNSPSC
31161508
Artigo do fabricante nr
40794