HERBO BVBA
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
Parafusos para madeira
29345
29345.030.016
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
Heco-Fix Parafuso rosca para madeira cabeça queijo fenda cruz Aço Zincado 3X16MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.Caracteristicas especiais de parafusos HECO-FIX PLUS para aglomerado:
Redução de torque até 30%.
Fácil utilização. menos gasto de bateria da ferramenta.
Forças axiais são reduzidas, menos desgaste das ponteiras.
Menos tendência de desaperto, pela geometria do parafuso.
Aviso: A electro zincagem deste material pode provocar disfunção hidrogénica.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
16 mm
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.Caracteristicas especiais de parafusos HECO-FIX PLUS para aglomerado:
Redução de torque até 30%.
Fácil utilização. menos gasto de bateria da ferramenta.
Forças axiais são reduzidas, menos desgaste das ponteiras.
Menos tendência de desaperto, pela geometria do parafuso.
Aviso: A electro zincagem deste material pode provocar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
k (max.)
2.2
L (mm)
16
Nr. fenda
1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
29345.030.016
EAN
4019787052504
UBB
500500463384
UNSPSC
31161508
Artigo do fabricante nr
05250