text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination ratcheting wrench 7 R 19 19MM


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Referência
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave de caixa/anel/roquete 19
Modelo com catraca Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 250
Largura da chave na extremidade aberta 19
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave de caixa/anel/roquete 19
Modelo com catraca Sim

Descrição

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Números do artigo

Referência G2111.190.001
EAN 4010886889268
UBB 500501919020
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 2297175

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.