text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chaves dinamométricas K 3/4 110-550


For controlled fastener tightening. Built-in ratchet· Adjustable working range· Sturdy, varnished steel tube construction with galvanised ratchet and high-grade plastic parts· Tactile and audible release signal· Classified in accordance with DIN EN ISO 6789:2003 Type II Class A*· Release accuracy ± 3 % from pre-set scale value· Ergonomically-shaped, 2-c

Referência 7D916869
Comprimento total 953.5
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto 110 - 550
Tamanho da ligação 20
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total 953.5
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto 110 - 550
Tamanho da ligação 20
Ajuste do tamanho do passo 10
Divisão da escala de precisão 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 3
Com escala Sim

Descrição

For controlled fastener tightening. Built-in ratchet· Adjustable working range· Sturdy, varnished steel tube construction with galvanised ratchet and high-grade plastic parts· Tactile and audible release signal· Classified in accordance with DIN EN ISO 6789:2003 Type II Class A*· Release accuracy ± 3 % from pre-set scale value· Ergonomically-shaped, 2-component plastic handle with calibration aid· Switch between main scale (Nm) and secondary scale (lbf.ft)· With micrometer scale for main scale (Nm) to set between scale values· Ergonomic torque adjustment system with reference symbol· Quick-adjustment option· Locking adjustment setting systemType:With sliding square and securing pin* With a traceable factory certificate. Calibrated to a max. deviation of ± 3 %. The standard requirement (± 4 %) is exceeded for your safety.

Números do artigo

Referência 7D916869
EAN 4002805931417
UBB 500632577572
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 2641275
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.