text.skipToContent text.skipToNavigation

Gancho aberto Aço Epox Branco 3,2X20/40MM


Referência
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Epox Branco
Peso por peça (g) 2.72
Info
  • Aço zincado, com tratamento de superfície de epoxy branco (60-80 µm), para extra proteção e decoração.
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Epox Branco
Peso por peça (g) 2.72
Info
  • Aço zincado, com tratamento de superfície de epoxy branco (60-80 µm), para extra proteção e decoração.
Código pautal

Dimensões

D 12
d1 3.2
d2 4.1
L (mm) 40
L1 20

Números do artigo

Referência 17199.000.040
EAN 8712547015103
UBB 480370000485
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.