Freios & clips de retenção
51435
51435.005.001
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
Freio exterior - tipo normal DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.4021 5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Para diâm. nom.
5
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
1.4122/1.4021
Tamanho do eixo d1
5
Info
Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
Evitar o contacto com líquidos contendo cloreto (limpeza), a fim de reduzir o risco de fissura por corrosão causada por tensão induzida pelo cloreto.
d
4
É o espaço de instalação mínimo requerido.
Durante a montagem é essencial não espalhar em demasia os anéis, uma dispersão máxima de 1,01 x d
1
é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5 mm
Para diâm. nom.
5
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
1.4122/1.4021
Tamanho do eixo d1
5
Info
Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
Evitar o contacto com líquidos contendo cloreto (limpeza), a fim de reduzir o risco de fissura por corrosão causada por tensão induzida pelo cloreto.
d
4
É o espaço de instalação mínimo requerido.
Durante a montagem é essencial não espalhar em demasia os anéis, uma dispersão máxima de 1,01 x d
1
é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Dimensões
Fenda d2
4.8
Fenda m (H13)
0.7
Fenda n (mín.)
0.3
Anel d3
4.7
Anel d4
10.3
Anel s
0.6
Ring b ≈
1.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
3673-4
DIN
471
NF
E22-163
Números do artigo
Referência
51435.005.001
EAN
8715492289544
UBB
950357142864
UNSPSC
31163202
Faça o download do E-doc