text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Buchas Poliamida Duopower Plástico Nylon 10X80


Aplicações: consolas de TV; iluminação; prateleiras; espelhos; fixações lavatório; fixações em canalização e aquecimento ; casas de banho ou armários de parede.

Referência
Diâmetro
Comprimento
TCor Cinza/Vermelho
Material Plástico
Material técnico Nylon
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 10 mm
Comprimento 80 mm
TCor Cinza/Vermelho
Material Plástico
Material técnico Nylon
Tipo nº. DUOPOWER

Dimensões

Tijolo Mz12 1.45
Betão celular PB2, PP2 (G2) 0.3
Betão celular PB4, PP4 (G4) 1.1
Betão C20/25 4.2
D (mm) 10
Profundidade do furo (mín.) 80
Furo ø 10
Tijolo oco KSL12 2
L (mm) 80
Espessura do material (mín.) 12.5
Placa de gesso ≥ 2x12,5mm 0.23
Placa de gesso 12,5mm 0.15
Tijolo arenoso KS12 2
Pedra Perfurada Hlz12 0.4
Parafusos para madeira 8

Descrição

Material de 2 componentes e 3 funções assegura elevada deslocação do material, facilitando as cargas pesadas. Dependendo dos materiais de construção, a bucha ativa a função ótima do produto (expansão, dobrando, amarrar) para o melhor suporte. O Duopower é adequado para instalações pré-posicionados e Pushthrough. Adequado para parafusos de madeira, aglomerado e pernos. Comprimento do parafuso = comprimento da bucha + espessura da fixação + 1x diâmetro do parafuso. No caso de materiais de construção de placas, a parte sem rosca do parafuso não deve ser maior que a fixação.

Números do artigo

Referência 63280.100.080
EAN 4048962262193
UBB 500654177228
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 538252

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.