text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa 10/15 (10x92) zp parafuso de ancoragem

Numero articolo
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (m) 92
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 10

Specifiche

Diâmetro M10
Comprimento 92 mm
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (m) 92
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 10
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 49
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 15
Âncora de proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Adequado para lajes alveolares Não
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Material Aço
Aprovação ETA Option 7
Tratamento sup. Zincado
Info
  • do = Diâmetro nominal de furo.
  • Min. td = Profundidade de furo aconselhada.
  • hef = Espessura da ancoragem efectiva.
  • tfix = Gama de aperto.
  • kN = A carga designada é em kN, Betão não fissurado.
  • A carga permitida é para 1 só ancoragem, betão fissurado (zona de tensão) na classe C20/25, inclui fator de segurança parcial γf= 1,4 e quando o Scr, N e Ccr, N não são excedidos.
  • Para os cálculos finais, é mandatório ter em consideração a European Technical Approval (ETA), que está disponivel sob pedido.

Dimensioni

d-D M10
do 10
hef 49
kN 6.3
L (mm) 92
Min. td 85
s 17
tfix 15

Numeri di articolo

Numero articolo 63328.010.015
EAN 4006209977385
UBB 500613475762
UNSPSC 31162100
Nr articolo produttore  97738

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.