Médio
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
Médio
63616
63616.080.100
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
Fischer Bucha prego tipo N-Z Plástico Nylon (poliamida) 8X100MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
TCor
Cinza
Material
Plástico
Tipo nº.
N-Z
Info
Cargas admissíveis em kN são válidas para parafusos de pancada com diâmetros específicos.
Cargas admissíveis incluem fator de segurança 4
Com um prego em aço zincado ou aço Inox A2 com fenda em Pozidriv (Z).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
8 mm
Comprimento
100 mm
TCor
Cinza
Material
Plástico
Tipo nº.
N-Z
Info
Cargas admissíveis em kN são válidas para parafusos de pancada com diâmetros específicos.
Cargas admissíveis incluem fator de segurança 4
Com um prego em aço zincado ou aço Inox A2 com fenda em Pozidriv (Z).
Dimensões
Tijolo Mz12
0.24
Betão celular ≥ PB2, PP2 (G2)
0.05
Betão celular ≥ PB4, PP4 (G4)
0.8
Betão C20/25
0.27
D (mm)
8
Profundidade do furo (mín.)
115
Furo ø
8
Escala de aperto (máx.)
60
L (mm)
100
Dimensão do prego
5
Pomes V4
0.15
Tijolo arenoso KS12
0.24
Tipo
N 8X100Z
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
63616.080.100
EAN
4006209503768
UBB
950372038667
UNSPSC
31162103
Artigo do fabricante nr
050376
Faça o download do E-doc