text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Heavy
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
Heavy
63324
63324.120.140
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
FISCHER Ancoragem perno tipo FBN II Aço Zincado 12/140 (12X236)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Aprovação
ETA Option 7
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
FBN II
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 20
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
236 mm
Material
Aço
Aprovação
ETA Option 7
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
FBN II
Info
d
o
= Diâmetro nominal do furo.
t
fix
= Gama de aperto.
h
ef
= Profundidade efetiva de ancoragem.
Min. t
d
= Profundidade de furo recomendado.
kN = Carga em kN.
A carga admissível é válida para uma só ancoragem, em betão fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γ
f
= 1,4 se S
cr
, N e C
cr
, N forem tidos em consideração.
Quando é efetuada uma redução de distância entre eixos, e aos bordos, deve o calculo de forças deve ser revisto, utilizando o guia técnico ou o software de cálculo, disponíveis sob pedido.
Os cálculos finais devem estar em conformidade com a European Technical Approval (ETA), esta aprovação também está disponível, sob pedido.
Dimensões
d-D
M12
do
12
hef
65
kN
8.5
L (mm)
236
Min. td
225
Anel ø
24
tfix
140
Tipo
12/140 (12X236)
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
63324.120.140
EAN
4006209452684
UBB
500504272989
UNSPSC
31162101
Artigo do fabricante nr
45268
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc