Heavy
63325
63325.060.030
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
FISCHER Ancoragem perno tipo FBN II Aço inoxidável (Inox) A4 6/30 (6X75)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Material
Aço inoxidável
Aprovação
ETA Option 7
Rosca
Métrica
Tipo nº.
FBN II
Info
d
o
= Diâmetro nominal do furo.
t
fix
= Gama de aperto.
h
ef
= Profundidade efetiva de ancoragem.
Min. t
d
= Profundidade de furo recomendado.
kN = Carga em kN.
A carga admissível é válida para uma só ancoragem, em betão fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γ
f
= 1,4 se S
cr
, N e C
cr
, N forem tidos em consideração.
Quando é efetuada uma redução de distância entre eixos, e aos bordos, deve o calculo de forças deve ser revisto, utilizando o guia técnico ou o software de cálculo, disponíveis sob pedido.
Os cálculos finais devem estar em conformidade com a European Technical Approval (ETA), esta aprovação também está disponível, sob pedido.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
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
Aprovação
ETA Option 7
Rosca
Métrica
Tipo nº.
FBN II
Info
d
o
= Diâmetro nominal do furo.
t
fix
= Gama de aperto.
h
ef
= Profundidade efetiva de ancoragem.
Min. t
d
= Profundidade de furo recomendado.
kN = Carga em kN.
A carga admissível é válida para uma só ancoragem, em betão fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γ
f
= 1,4 se S
cr
, N e C
cr
, N forem tidos em consideração.
Quando é efetuada uma redução de distância entre eixos, e aos bordos, deve o calculo de forças deve ser revisto, utilizando o guia técnico ou o software de cálculo, disponíveis sob pedido.
Os cálculos finais devem estar em conformidade com a European Technical Approval (ETA), esta aprovação também está disponível, sob pedido.
Dimensões
d-D
M6
do
6
hef
30
kN
1.5
L (mm)
75
Min. td
70
Anel ø
12
tfix
30
Tipo
6/30 (6X75)
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
63325.060.030
EAN
4048962070309
UBB
500571968964
UNSPSC
31162101
Artigo do fabricante nr
505535
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc