text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves roquete 12MM


Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Referência 5E803013
Proteção da superfície Cromado
Chave de boca grande 12
Modelo de chave simples Não
Largura da cabeça grande 27.5
Modelo com catraca Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Chave de boca grande 12
Modelo de chave simples Não
Largura da cabeça grande 27.5
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12

Descrição

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Números do artigo

Referência 5E803013
EAN 3148511166505
UBB 500638546035
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 70A.12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.