text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves bocas 3/4X7/8


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Referência 9P684122
Proteção da superfície Cromado
Modelo de chave simples Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/4 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 7/8 polegadas
Contagem de pontos 6
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Modelo de chave simples Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/4 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 7/8 polegadas
Contagem de pontos 6
Modelo aberto Sim

Descrição

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 9P684122
EAN 3148511017852
UBB 500638520295
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 42.3/4X7/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.