text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave luneta 54A.36


"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 3E623858
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Chave de boca grande 36
Modelo de chave simples Sim
Largura da cabeça grande 54
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Chave de boca grande 36
Modelo de chave simples Sim
Largura da cabeça grande 54

Descrição

"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 3E623858
EAN 3148511106204
UBB 500638524255
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 54A.36
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.