text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC IMPACT WRENCH NK.2000F2


Durable twin hammer mechanism encased in a strong aluminium housing. 6 vane motor delivering 1700 N.m of torque. One switch integrating regulation and forward reverse. Insulating and lightweight durable composite housing. Feather teasing trigger for optimal speed regulation. Specific short design to get into confined spaces. Socket ring retainer for safety. Breakaway torque 1950 N.m. Breakaway torque 1760 N.m. Blows per minute 850 cpm. Free speed 6360 tr/min. Square drive 3/4". Working pressure 6,2 bar. Average air consumption 125 l/min. Air inlet 3/8". Minimum hose diameter 13 mm - 1/2”. Vibration 10,70 m/s²/a. Vibration 1,55 m/s²/K. Sound pressure 99,10 dB(A). Sound power 110,10 dB(A).

Referência 4Z241411
Pressão máxima de funcionamento 6.2
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Velocidade de rotação em vazio 6360
Entrada de ar do lado do dispositivo R 3/8 polegadas
Binário máximo de desaperto 1950
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento 6.2
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Velocidade de rotação em vazio 6360
Entrada de ar do lado do dispositivo R 3/8 polegadas
Binário máximo de desaperto 1950
Binário de aperto máximo 1950
Motor de impulso Sim
Volume de ar necessário 125

Descrição

Durable twin hammer mechanism encased in a strong aluminium housing. 6 vane motor delivering 1700 N.m of torque. One switch integrating regulation and forward reverse. Insulating and lightweight durable composite housing. Feather teasing trigger for optimal speed regulation. Specific short design to get into confined spaces. Socket ring retainer for safety. Breakaway torque 1950 N.m. Breakaway torque 1760 N.m. Blows per minute 850 cpm. Free speed 6360 tr/min. Square drive 3/4". Working pressure 6,2 bar. Average air consumption 125 l/min. Air inlet 3/8". Minimum hose diameter 13 mm - 1/2”. Vibration 10,70 m/s²/a. Vibration 1,55 m/s²/K. Sound pressure 99,10 dB(A). Sound power 110,10 dB(A).

Números do artigo

Referência 4Z241411
EAN 3148519190090
UBB 500637291856
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr NK.2000F2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.