text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Safety coupling DN 7.4, internal thread galvanised steel thread G 3/8 15.39 mm E


Referência 5T865341
Forma Acoplamento reto
Material Outro
Material de vedação NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 7.4
Ligação roscada Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula de fecho automático Não
Embalado por 1

Especificações

Forma Acoplamento reto
Material Outro
Material de vedação NR (borracha natural)
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 7.4
Ligação roscada Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula de fecho automático Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Ewo
Código pautal
Model OK

Números do artigo

Referência 5T865341
EAN 4030875149487
UBB 500582571849
UNSPSC 26111902
Artigo do fabricante nr 411.422
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.