20620
20620.160.300
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
Escápula métrica 100mm Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M16X300
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Infelizmente... o produto que você está procurando não está mais disponível
Semelhante produtos:
Escápula métrica 50mm Aço Zincado 4.8 M16X300
Referência:
20630.160.300
Preço por 
-
Ver todos produtos
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
gancho 100 mm
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
300 mm
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
gancho 100 mm
Dimensões
a
150
d-D
M16
L (mm)
300
P
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
20620.160.300
EAN
8715492609243
UBB
950352652222
UNSPSC
31161601