text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E384 DIN 374 N/A HSSE Vaporised M16x1.50mm


Article number 8V566962
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 21
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 21
Rosca de passo (mm) 1.5
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 21
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 21
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 16
Número de lâminas de corte 5
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E384
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 8V566962
EAN 7320760664766
UBB 500631577672
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E384M16X1.5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.