Discos de mola
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
Discos de mola
36303
36303.236.006
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
Disco de mola para aplicações criticas tipo C (ligeiro) EN 16983 C Aço acc. to EN 16983 Fosfatado 22,5X11,2X0,6MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
dₑ
22.5
di
11.2
Material
Aço
Material técnico
acc. to EN 16983
Diâmetro Exterior
22.5
Tratamento sup.
Fosfatado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
11.2 mm
dₑ
22.5
di
11.2
Material
Aço
Material técnico
acc. to EN 16983
Diâmetro Exterior
22.5
Tratamento sup.
Fosfatado
Tipo nº.
C (light)
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
F
= carga de mola em Newton a uma deflexão
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Os valores especificados para
t
são valores nominais. No caso de molas com 6 ˂
t
≤ 14 a carga de mola desejada
F
deve ser obtido reduzindo a espessura das molas de disco único
t
para os valores entre parênteses.
Ver EN 16984 para o cálculo das molas de disco.
Dados técnicos completos disponíveis sob pedido.
Dimensões
di (H12)
11.2
D (mm)
11.2
F
426
l0
1.4
t
0.6
Espessura
0.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
2093-C
EN
16983-C
Números do artigo
Referência
36303.236.006
EAN
8715492759153
UBB
950357277009
UNSPSC
31161811
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc