text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantmuttern DIN 934 MF/MEF DIN 934 Stahl Blank |8| M27X1,50 (≠DIN)


Artikelnummer
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diâmetro M27
Marca Fabory
Classe |8|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 154
Código pautal 7318160

Maße

d-D M27
m 22
P 1.5
s 41

Normen

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Artikelnummern

Artikelnummer 01120.270.150
EAN 8715492023896
UBB 950355008836
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.