Nedtrain Oud
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
50201
50201.030.012
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
DIN 661/302 Latão CW508L 3X12MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CW508L
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
12 mm
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CW508L
Dimensões
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k ≈
1.4
L (mm)
12
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Números do artigo
Referência
50201.030.012
EAN
8717077289963
UBB
500648069416
UNSPSC
31162201