50680
50680.020.010
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
DIN 661/302 Alumínio 99,5 2X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Alumínio
Material técnico
99.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2 mm
Comprimento
10 mm
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Alumínio
Material técnico
99.5
Dimensões
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (max.)
1
k ≈
1
L (mm)
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4620
DIN
661/302
ISO
1051
Números do artigo
Referência
50680.020.010
EAN
8715492248459
UBB
950368033698
UNSPSC
31162201